Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Transparente Etiketten 99,1x38,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L7563-25
Avery Zweckform L7563-25
Avery Zweckform L7563-25 Detail 1
Avery Zweckform L7563-25 Detail 2
Avery Zweckform L7563-25 Detail 3
Avery Zweckform L7563-25 Detail 4
Avery Zweckform L7563-25 Detail 5
Avery Zweckform L7563-25 Detail 6
Avery Zweckform L7563-25 Detail 7
Avery Zweckform L7563-25 Detail 8
Avery Zweckform L7563-25 Detail 9
Avery Zweckform L7563-25 Detail 10
Avery Zweckform L7563-25 Detail 11
Avery Zweckform L7563-25 Detail 12
Artikel-Nr.:
     3310-L7563-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7563-25
EAN/GTIN:
     4004182236505
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Avery Zweckform Transparente Etiketten 99,1x38,1 mm, mit QuickPeel Abziehhilfe, 25 Bögen (= 350 Etiketten), Polyester, transparent, nur für Laserdrucker/Kopierer

Transparente Etiketten sind nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar. Dadurch eignen sie sich ideal für farbige Briefumschläge: Die Adresse wirkt wie direkt auf das Kuvert gedruckt und sieht dadurch besonders edel aus. Diese Etikettenserie ist nur für Laser, Farblaser und Kopierer geeignet. Avery Zweckform Etiketten mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe lassen sich einfacher abziehen und schnell aufkleben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Bögen = 350 Etiketten
Ausführung:
Polyester, transparent, abgerundete Ecken
Format:
99,1 x 38,1 mm
Besonderhiet:
QuickPEEL
geeignet für:
Laserdrucker, Kopierer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,34*
€ 28,66*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,66*
€ 28,90*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,37*
€ 29,82*
3 Tage
17
pro Packung
€ 2,90*
ab € 22,81*
€ 30,35*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,30*
€ 33,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
1 Packung enthält 350 Etiketten (ab € 0,06098* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.