Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten 99,1x38,1 mm 25 Blatt/350 Etiketten transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten 99,1x38,1 mm 25 Blatt/350 Etiketten transparent
Adress-Etiketten 99,1x38,1 mm 25 Blatt/350 Etiketten transparent
Adress-Etiketten 99,1x38,1 mm 25 Blatt/350 Etiketten transparent
Adress-Etiketten 99,1x38,1 mm 25 Blatt/350 Etiketten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL756325
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7563-25
EAN/GTIN:
     4004182236505
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Geben Sie Ihren Aussendungen eine professionelle Note
  • Transparente Adress-Etiketten von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei! Die Folienetiketten im Format 99,1x38,1 mm sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar
  • Ihre Absenderadresse sieht aus als wäre sie direkt aufgedruckt
  • So kommt die Farbe des DIN lang Umschlags zur vollen Geltung
  • Für Laser- und Farblaser-Drucker geeignet
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die transparenten Adressetiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
14
Anzahl Etiketten je Packung:
350
Besonderheiten:
mit QuickPEEL Abziehhilfe
Blattformat:
A4
Breite:
99,1 mm
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
38.1 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
transparent
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
350 Etiketten
runde Ecken:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,33*
€ 28,70*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,67*
€ 28,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,32*
€ 29,86*
2 Tage
17
pro Packung
€ 2,90*
ab € 22,86*
€ 30,39*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,28*
€ 33,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
1 Packung enthält 350 Etiketten (ab € 0,06192* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.