Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Klebebandabroller C10 Schwarz 95 mm (B) x 6,6 m (L) Kleiner Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4082112
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4082112
Artikel-Nr.:
     94QG7-4082112
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C10
EAN/GTIN:
     3134375299282
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
3M Klebebandabroller C10. Bandbreite: 25 mm. Bandbreite(2): 25 mm. Bandlänge: 6600 mm. Breite: 95 mm. Breite der Rolle (cm): 25 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Geeignet für Klebebänder bis zu 25 mm x 66 m. Gewicht: 1322 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 84 mm. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller. Länge: 6600 mm. Länge (m): 6.6 m. Marke: 3M. Material: Kunststoff. Nutzfläche: Einseitig. Tiefe: 211 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1322 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
84 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
211 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 3m, klebeabroller 76 mm, klebebandabroller, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, ABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 13,74*
2 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 10,55*
€ 13,77*
Lager 94QG7
167
1
€ 2,90*
ab € 10,73*
€ 14,02*
6 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 10,76*
€ 14,14*
1
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.