Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SCOTC10 Herst.-Nr.: C10 EAN/GTIN: 3134375299282 |
| |
|
| | |
| - Rutschfest
- Verstellbarer Rollenkern für Rollen mit 25 mm als auch mit 76 mm Kern-Durchmesser
- Für Rollen bis 25 mm x 66 m (B x L)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.375 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kerndurchmesser: | 76 mm | Marke: | Scotch | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 25 mm | max. Länge des Klebebandes: | 66 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,32* | € 13,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,51* | € 13,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,72* | € 14,04* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,36* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,94* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|