Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband-Abroller C10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319871
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000080564
EAN/GTIN:
     3134375299282
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Funktionaler Tischabroller für ein leichtes Abreißen der Scotch® Klebefilme. Der Abroller ist dank austauschbarem Kern für alle Scotch® Klebebänder mit einem Rollenkern von 25 mm und 76 mm geeignet. Die Lieferung erfolgt ohne Klebeband.
Features:
Maße: 9,6 x 8,4 x 20,9 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes: 25 und 76 mm x 66 m (B x L)
nachfüllbar
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
C10
Produkttypenbezeichnung:
C10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischabroller C10
gefüllt:
Nein
rutschfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
max. Größe des Klebebandes:
25 und 76 mm x 66 m (B x L)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 13,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,51*
€ 13,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 14,04*
1
€ 6,95*
ab € 10,36*
€ 14,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,85*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.