Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank Viking 240 mm x 300 mm 80 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051589
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051589
Artikel-Nr.:
     94QG7-4051589
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4051589
EAN/GTIN:
     8717868134922
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Viking Schlüsselschrank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Haken: 80 Haken. Anzahl Türen: 2 Türen. Breite: 240 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Grau. Funktionen: Aufbewahrung. Gewicht: 2435 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 1 x Schlüsselkasten, 80 x Schlüsselanhänger. Marke: Viking. Material: Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 80 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2435 g
Farbe:
Grau
Höhe:
300 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten 80 schlüssel, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.