Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Standard Schlüsselanhänger Kunststoff Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051526
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051526
Artikel-Nr.:
     94QG7-4051526
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4051526
EAN/GTIN:
     8717868134953
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger kunststoff
schlüssel anhänger
Viking Schlüsselanhänger 100 Stück. Breite: 22 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 100. Gewicht: 176 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 4051526. Höhe: 50 mm. Lieferumfang: 100 x Schlüsselanhänger. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Tiefe: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
176 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
50 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBAND, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.