| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4049870 Herst.-Nr.: 4049870 EAN/GTIN: 8717868135097 |
| |
|
| | |
| Viking Geldkassette 4049870. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 8. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Fächer Papiergeld: 1. Anzahl Haken: 2 Haken. Anzahl Münzfächer: 2. Ausführung: Solides Metall, mit herausnehmbarem Fach für Münzen, bequemem Klappgriff. Breite: 204 mm. Farbe: Blau. Funktionen: Aufbewahrung. Geeignet für: Geld Aufbewahrung. Gewicht: 700 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 74 mm. Lieferumfang: 1 x Geldkassette. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Tiefe: 150 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 74 mm | Breite: | 204 mm | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette blau, geld kassette, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDKASSETTE, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSE |
| | |
| |