| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3937005 Herst.-Nr.: 4817 EAN/GTIN: 0092399803645 |
| |
|
| | |
| Trodat Textstempel mit Datum 4817. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 1. Ausführung: Selbstfärbend mit 12 StandardtextenSchrifthöhe/Datum: 3,8 mm. Breite: 47 mm. Druckbreite: 47 mm. Druckhöhe (maximal): 3.8 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 3.8 mm. Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Programmname: Printy. Stempeltext: FAXÉ LE, PAR E-MAIL LE,REÇU LE, RÉPONDU LE, SAISI LE, RETOURNÉ LE, SAISI LE, VÉRIFIÉ LE, PAYÉ LE, CONFIRMÉ LE, EXPÉDIÉ LE, COMPTABILISÉ LE. Textzeilen: 1 Zeile. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 3.8 mm | Breite: | 47 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, trodat datumsstempel schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, DATUMSSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, TAGESSTEMPEL, BUCHUNGSSTEMPEL, TEXTSTEMPEL MIT DATUM |
| | |
| |