Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Marking 2000 Permanentmarker Recycled Mittel Rundspitze 2 mm Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3617012
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3617012
Artikel-Nr.:
     94QG7-3617012
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209112
EAN/GTIN:
     3086120120047
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
BIC Permanentmarker Marking 2000 4 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Geruchsarme Tinte Schnell trocknende Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grau. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 820911. Klammer: Nein. Lieferumfang: 4 x Permanent-Marker. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 1.7 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,7 mm. Strichstärke ca. (maximal): 1.7 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,43*
€ 4,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 4,36*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,6075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.