Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Holz 1400 mm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3431259
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3431259
Artikel-Nr.:
     94QG7-3431259
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     3431259
EAN/GTIN:
     5410708901403
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel l.1400mm ø24mm buche
Besenstiel. Durchmesser: 24 mm. Farbe: Braun. Grundfarbe: Braun. Höhe: 1400 mm. Länge: 1400 mm. Länge (m): 1.4 m. Länge (maximal): 1400 mm. Marke: . Material: Holz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.