Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter DURABLE 8229-01 Schwarz 90 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3327749
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3327749
Artikel-Nr.:
     94QG7-3327749
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822901
EAN/GTIN:
     4005546803852
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Schlüsselband 8229-01 10 Stück. Abschließbar: Nein. Ausführung: mit Textilband. Befestigungsart: Abrollmechanismus. Breite: 10 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 1 Stück. Geeignet für: Ausweise. Grundfarbe: Schwarz. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 900 mm. Lieferumfang: 10 x Halterung mit Abrollmechanismus. Länge: 600 mm. Länge (m): 0.6 m. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Schlüsselring: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
262 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, durable ausweis-halter, ausweis halter, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBAND
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 4,22*
9 Tage
47
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 8,43*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 31,34*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 25,71*
€ 40,30*
Lager 94QG7
16
pro Paket
€ 2,90*
ab € 29,91*
€ 40,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822523
ab € 3,615*
Ähnlich
Durable
815258
ab € 1,152*
Ähnlich
Durable
822658
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
822158
ab € 11,63*
Ähnlich
Durable
822258
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.