Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter mit Druckknopf schwarz VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ausweishalter mit Druckknopf schwarz VE=10 Stück
Ausweishalter mit Druckknopf schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA822901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822901
EAN/GTIN:
     4005546803852
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Ausweishalter mit Druckknopf (60 cm) und variablem Textilband (90 cm) mit Sicherheitsverschluss, der sich bei zu starker Zugbelastung öffnet
  • Farbe: schwarz
  • VE=10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
Druckknopf und Textilband
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.252 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, durable ausweis-halter, ausweis halter, 8229, Ausweishalterung, Cardholder, Namenschildhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 4,21*
9 Tage
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,79*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 23,03*
€ 31,31*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 25,77*
€ 40,15*
2 Tage
16
pro Paket
€ 2,90*
ab € 31,50*
€ 42,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822523
ab € 3,635*
Ähnlich
Durable
815258
ab € 1,152*
Ähnlich
Durable
822658
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
822158
ab € 11,62*
Ähnlich
Durable
822258
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.