| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3297292 Herst.-Nr.: 3297292 EAN/GTIN: 8717868048304 |
| |
|
| | |
| Realspace Bürostuhl Eiger Synchronmechanismus. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: 2D Armlehnen. Ausführung: EN 1335. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 480 mm. Breite Sitzfläche: 485 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Blau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Grundfarbe: Blau. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 570 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl,1 x Set Armlehnen. Marke: Realspace. Mechanik: Synchronmechanismus. Programmname: Eiger. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 429 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 537 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 419 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl 110kg, TP0602-BE, 834886, RS PRO, BÜRODREHSTUHL, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| | |
| |