Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier Viking DIN A4 80 g/m² Grün 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3220194
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3220194
Artikel-Nr.:
     94QG7-3220194
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3220194
EAN/GTIN:
     8717868046089
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Viking Farbiges Papier 3220194. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2530 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2530 g
Farbe:
Grün
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, OFFICE DEPOT, 980704, 3220194, FARBIGES KOPIERPAPIER, FARBPAPIER, FARBIGES PAPIER, COLOURED PAPER, PAPIER COULEUR, 7601050370, 13004418, 13004807, KOPIERPAPIER, FARBIGES, PAPIER, COLOURED, PAPER, COULEUR, LASERPAPIER, LASERDRUCKERPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01754* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.