| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3219784 Herst.-Nr.: 3219784 EAN/GTIN: 8717868046065 |
| |
|
| | |
| Viking Farbiges Papier 3219784. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Format: DIN A4. Papiergewicht: 160 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2455 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2455 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, 980703, OFFICE DEPOT, 3219784, FARBIGES KOPIERPAPIER, FARBPAPIER, FARBIGES PAPIER, COLOURED PAPER, PAPIER COULEUR |
| | |
| |