| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3218766 Herst.-Nr.: 3218766 EAN/GTIN: 8717868046010 |
| |
|
| | |
| Office Depot Farbiges Papier 3218766. Farbe: Lachs. Grundfarbe: Pink. Format: DIN A3. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A3. Breite: 297 mm. Höhe: 420 mm. Gewicht: 4980 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4980 g | Farbe: | Lachs | Höhe: | 420 mm | Breite: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, OFFICE DEPOT, 3218766, 980696, FARBIGES KOPIERPAPIER, FARBPAPIER, FARBIGES PAPIER, COLOURED PAPER, PAPIER COULEUR |
| | |
| |