| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3198915 Herst.-Nr.: 943440 EAN/GTIN: 3086123460119 |
| |
|
| | |
| BIC Tintenroller Gel-ocity Illusion 12 Stück. BasicInkColour: Blau. Breite: 17 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Farbenart: Normal. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Grundfarbe: Schwarz. Gummispitze: Ja. Klammer: Ja. Lieferumfang: 12 x Tintenroller blau. Löschbar: Ja. Marke: BIC. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,35 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 153 g | Farbe: | Blau | Breite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, bic atlantis gelschreiber 0,35 mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER |
| | |
| |