Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien Lithium CR2032 240 mAh Lithium (Li) 3 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3026724
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3026724
Artikel-Nr.:
     94QG7-3026724
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     637986
EAN/GTIN:
     7638900248357
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Batterien 2 Stück. Ausgangsspannung: 3 V. Batteriegröße: CR2032. Battery Capacity: 240. Breite: 20 mm. Chemische Qualität (Batterie): Lithium (Li). Durchmesser: 20 mm. Farbe: Silber. Geeignet für: Taschenrechner, Pager, Uhren und Autoschlüsselalarme. Gewicht: 3.1 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 3.2 mm. Kapazität (mAh): 240 mAh. Marke: Energizer. Produktlinie: Lithium. Spannung (Volt): 3 V. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.1 g
Farbe:
Silber
Höhe:
3.2 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, BATTERIEN, BATTERIEKNOPFBATTERIE, KNOPFBATTERIEN, KNOPFZELLE, KNOPFZELLEN, ZELLEN, ZELLE
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,53*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,56*
1 Tag
193
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Lager 94QG7
675
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,63*
2 Tage
155
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.