Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie Lithium Typ CR2032 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204829
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301021402
EAN/GTIN:
     7638900248357
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
CR2032 large Lithium 3,0Volt 2er BlisterLithium Technologie. Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Film- und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m.. Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
CR2032
Spannung:
3 Volt
Technologie:
Lithium
Kapazität:
240 mAh
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
3,2 mm
Packungsinhalt:
2 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,53*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,56*
Lager 690
193
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,60*
2 Tage
675
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,63*
2 Tage
155
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.