| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2653401 Herst.-Nr.: 2653401 EAN/GTIN: 8717868034758 |
| |
|
| | |
| Viking Flipchartblock FL0321603 5 Stück. Anzahl Seiten: 20 Seiten. Ausführung: Blanko. Breite: 650 mm. Farbe: Weiß. Format: Euro. Geeignet für: Tabellenkalkulationen und Diagramme. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2653401. Höhe: 980 mm. Lieferumfang: 5 x Flipchart-Blöcke. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Ja. Seiten pro Block: 20. Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 980 mm | Breite: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier 70g blanko, block kariert, block kariert 70g, FLIPCHART-PAPIER KARIERT RECYCLING, OFFICE DEPOT, FLIPCHART-PAPIER OFFICE DEPOT, FLIPCHART-PAPIER, FLIPCHARTBLOCK, 13006240, FLIPCHARTBLÖCKE, FLIPCHARTBLÄTTER, FLIPSHARTSPAPIER, FLIPCHARTPAPIER |
| | |
| |