| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2496449 Herst.-Nr.: 2496449 EAN/GTIN: 8717868162284 |
| |
|
| | |
| Viking Textmarker HC1-5. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Farbenart: Fluo. Geeignet für: Unternehmen, Schule, Zuhause. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 18 g. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Kopierbar: Nein. Lieferumfang: 1 x Textmarker. Löschbar: Nein. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 5 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Keilspitze. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 1 - 5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker blau 1-5mm, highlighter, highlighter blau, TEXTMARKER, MARKIERSTIFT, MARKIERSTIFTE, LEUCHTMARKIERER, LEUCHTSTIFT, LEUCHTMARKER, LEUCHTSTIFTE, LEUCHTLINER, HIGHLIGHTERS, HIGHLIGHTERTEXTMARKER, HIGHLIGHTER |
| | |
| |