Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen BETRA Polypropylen und Polyester 40x5 cm 400 mm x 58 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2271101
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2271101
Artikel-Nr.:
     94QG7-2271101
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     211362
EAN/GTIN:
     5704161011015
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen elaston 40cm
BETRA Saalbesen Polypropylen und Polyester 40x5 cm. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 58 mm. Lieferumfang: 1 x Besen. Marke: BETRA. Material: Polyester, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
58 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.