Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleenex 8484 24 Rollen 4-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2084508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2084508
Artikel-Nr.:
     94QG7-2084508
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8484
EAN/GTIN:
     5033848036318
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Kleenex Toilettenpapier 8484. Blatt pro Rolle: 160. Breite: 134 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 6040 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 95 mm. Lagen: 4-lagig. Länge: 207000 mm. Länge (m): 207 m. Marke: Kleenex. Material: Zellstoff. Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6040 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
95 mm
Breite:
134 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1968
24
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,293*
€ 1,753*
Lager 94QG7
191
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,73*
€ 7,46*
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 9,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 35,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 1,1825* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
ab € 14,07*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
MRUE
ab € 276,30*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
MRUP
ab € 275,68*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TRU1E
ab € 56,36*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TRU1P
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.