Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. AQUARIUS Toilettenpap.,Doppelr.Spender 18x30x13 weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8104826
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
kimberly clark doppelrollenspender
K.C. AQUARIUS 6992 Doppelrollen - Toilettenpapierspender weiß • Spender für Toilet Tissue Kleinrollen in stark frequentierten Waschräumen • Im Design abgestimmt auf Handtuch- und Seifenspender • Mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung • Nimmt 2 Rollen auf, dadurch reduzierter Füllaufwand
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Aquarius | Kimberly Clark
Material:
Kunststoff
Spendertyp:
Manueller Spender | Rollenspender | Toilettenpapierhalter
Produkttyp:
Spendersystem
Fassungsvermögen max.:
2 Ro
Breite:
298 mm
Länge:
180 mm
Höhe:
128 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: doppelrollen spender, WC-Doppelspender, WCRollenspender, WC-Rollenspender, Doppelspender, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier doppelspender, KCSpender, K.C.Spender, kc 6992, kc6992, Kimberlyclarkspender, KC-Spender, 2er Spender, Zwillingsspender, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierhalter, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Papierhalter, Hygienepapiere, WCSpender, Toilettenpapierspender, WC-Spender, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Toilettenpapier doppelspender, Klorollenhalter, Toilettenpapierhalter, Hygienepapiere, WC-Rollenhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierhalterung, WCRollenhalterung, Klorollenhalterung, WCRollenhalter, Papierhalterung, Papierhalter, K.C.Spender, Klorollenspender, Zwillingsspender, 2er Spender, KC-Spender, Kimberlyclarkspender, Doppelspender, kc 6992, KCSpender, Toilettenpapierspender, WC-Rollenspender, WCRollenspender, WC-Doppelspender, kc6992,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
8484
ab € 1,283*
Zubehör
Kimberly-Clark
8440
ab € 1,3539*
Zubehör
k.A.
ab € 0,4251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.