| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1962181 Herst.-Nr.: 944097 EAN/GTIN: 3086123465336 |
| |
|
| | |
| BIC Gelschreibermine Gel-ocity Illusion 12 Stück. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Farbenart: Normal. Geeignet für: BIC Gel-ocity Illusion Gel-Kugelschreiber. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 12 x Ersatzmine für Gelstift BIC GELOCITY. Löschbar: Ja. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,35 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber bic 12er blau, rollerballmine 0,7mm, tintenrollermine, GELMINEN, GELSCHREIBERMINEN, GELSCHREIBERMINE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,27* | € 19,41* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,98* | € 19,43* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,29* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,3575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|