Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-169061 Herst.-Nr.: 4-3000001 EAN/GTIN: 4004764007967 |
| |
|
| | |
| edding Permanentmarker 3000. Ausführung: Auswechselbare Spitze. BasicInkColour: Schwarz. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 4-3000001. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5- 3,0 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker, permanent marker, labmarker schwarz, MARKER, EDD3000SW, EDDING, 379531, PERMANENTMARKER, EDDING 3000, PERMANENT-MARKER, 1220714, EDDING PERMANENT MARKER 3000, Q4609EDD, EDDING MARKER, 1225247, 965363, 3000, 4401, 13002090, 13003645, 3990001062, 7085015, 7040530, HIGHLIGHTER, MARKIERSTIFT, PERMANENT, FILZSTIFT, FASERMALER, FASERSCHREIBSTIFT |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,44* | € 1,51* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,52* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|