| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1431164 Herst.-Nr.: 1431164 EAN/GTIN: 8717868012176 |
| |
|
| | |
| Viking Dokumentenmappe 5 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Ausführung: mit Visitenkartenfach. Beschriftbar: Nein. Breite: 235 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 162 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 5 x Aufbewahrungstaschen. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 180 Mikron. Textfeld: Ja. Verschlussart: Druckknopf. Öffnung: Links. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 162 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 335 mm | Breite: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, dokumentenmappe a4 transparent, din 335, dokumentenmappe a4, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHE, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN MIT VISTITENKARTENFACH, AUFBEWAHUNGSTASCHEN OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, BEGLEITPAPIERTASCHEN, LIEFERSCHEINHÜLLEN, EINSTECKTASCHE, EINSTECKTASCHEN, PROSPEKTTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |