Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artline 70N Permanentmarker Mittel Rundspitze 1,5 mm Schwarz Refillable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1312388
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1312388
Artikel-Nr.:
     94QG7-1312388
Hersteller:
     Shachihata
Herst.-Nr.:
     EK70
EAN/GTIN:
     4974052801518
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze schwarz
permanent marker
Artline Permanentmarker 70N 12 Stück. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Permanent-Marker. Löschbar: Nein. Marke: Artline. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 1.5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 1.5 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, PERMANENT MARKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20584*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,75584*
€ 2,08945
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72584*
€ 2,05375
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60584*
€ 1,91095
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,55584*
€ 1,85145
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,50584*
€ 1,79195
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,20584*
€ 1,43495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.