Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Pavo 8014392 Dunkelgrau Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292175
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292175
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292175
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8014392
EAN/GTIN:
     8717448014392
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Pavo Geldkassette. Farbe: Dunkelgrau. Grundfarbe: Grau. Produktlinie: Money Manager. Schließmechanismus: Schlüssel. Abschließbar: Ja. Anzahl Papiergeldfächer: 1. Anzahl Münzfächer: 8. Abschließbar: Ja. Metalldrehschloss: Ja. Höhe: 88 mm. Tiefe: 250 mm. Breite: 300 mm. Gewicht: 1980 g. Lieferumfang: 1 x Geldkassette.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1980 g
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
88 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: pavo geldkassetten, geld kassette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 15,17*
€ 21,80*
€ 5,50*
ab € 14,44*
€ 21,80*
5 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,24*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8008766
ab € 14,34*
Sonstiges
pavo
8008742
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.