Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Pavo 8008728 Dunkelgrau Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292174
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292174
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292174
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8008728
EAN/GTIN:
     8717448008728
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Pavo Geldkassette. Farbe: Dunkelgrau. Grundfarbe: Grau. Produktlinie: Money Manager. Schließmechanismus: Schlüssel. Abschließbar: Ja. Anzahl Papiergeldfächer: 1. Anzahl Münzfächer: 8. Abschließbar: Ja. Metalldrehschloss: Ja. Höhe: 115 mm. Tiefe: 280 mm. Breite: 368 mm. Gewicht: 3750 g. Lieferumfang: 1 x Geldkassette.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3750 g
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
115 mm
Breite:
368 mm
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: pavo geldkassetten, geld kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.