Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1288040 Herst.-Nr.: 254674 EAN/GTIN: 4005402546749 |
| |
|
| | |
| Textmarker Faber-Castell 254674. Gehäusefarbe: Weiß. Tintenbasisfarbe: Mehrfarbig. Offenlagerfähigkeit: Ja. Clip: Ja. Farbe: Mehrfarbig. Löschbar: Nein. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Linienbreite (max.): 5 mm. Modellnummer: 254674. Produktlinie: TL46. Nachfüllbar: Ja. Einziehbar: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 948 g. Schreibfarbe: Mehrfarbig. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 948 g | Farbe: | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,81* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,27* | € 4,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,13* | € 5,42* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,80* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|