Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Leitz 56170095 Schwarz NeXXt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280745
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280745
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280745
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     56170095
EAN/GTIN:
     4002432132553
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Heftgerät 56170095. Produktlinie: NeXXt. Material: Kunststoff, Metall. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Details: Fassungsvermögen des Magazins 100 x Nr. 10. Heftleistung: 10 Blatt. Klammergröße: Nr. 10. Recycelter Kunststoff: 81 %.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
38 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
29 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,47*
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,54*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 4,57*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 2,87*
€ 4,88*
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
56170035
ab € 2,56*
Sonstiges
Leitz
56170055
ab € 2,56*
Sonstiges
Leitz
56170025
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.