Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen Maul 19444 10 x 15 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276544
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276544
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276544
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     19444
EAN/GTIN:
     4002390066877
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Maul Bilderrahmen 19444. Farbe: Transparent. Tiefe: 158 mm. Höhe: 135 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Bilderrahmen. Produktlinie: MAULdesign. Breite: 108mm. Produkttyp: Bilderrahmen. Gewicht: 117g. Einzelheiten: Größe 10 x 15 cm. Magnetisch haftend: Nicht magnetisch. Farbe des Rahmens: Silber. Material des Rahmens: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
117 g
Höhe:
135 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
158 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,60*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,93*
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 6,54*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 6,87*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,34*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.