Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Whiteboard FBQW129OD Unbedruckt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275134
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275134
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275134
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     FBQW129OD
EAN/GTIN:
     5907627389264
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert
Markenlos Magnetisches Whiteboard. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Material: Metall. Lineatur: Blanko. Nutzfläche: Einseitig. Magnetisch: Ja. Höhe: 870 mm. Breite: 1700 mm. Tiefe: 10 mm. Lieferumfang: 1 x Magnetisches Whiteboard.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8300 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
870 mm
Breite:
1170 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.