Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät ACT AC2165 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266905
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266905
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266905
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2165
EAN/GTIN:
     8716065549355
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ACT USB-Ladegerät. Kabellänge: 0 cm. USB Connector: USB-C. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 160 mm. Breite: 53 mm. Tiefe: 34 mm. Gewicht: 165 g. Lieferumfang: 1 x USB-Ladegerät.
Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.