Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Deflecto 47801 Transparent DIN A4 Hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deflecto 47801 Posterhalter
Deflecto 47801 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266728
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47801
EAN/GTIN:
     0079916478012
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller a4 deflect-o
Deflecto Tischaufsteller 47801. Farbe: Transparent. Tiefe: 93 mm. Formatkompatibilität: DIN A4 Hoch. Höhe: 305 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Tischaufsteller. Etikettenbereich: Nein. Modellnummer: 47801. Montagemethode: Zum Aufstellen auf der Tischplatte. Anzahl Fächer: 1. Anzahl Stufen: 1. Produkttyp: Tischaufsteller. Form: Rechteck. Blattkapazität: 2 Blatt. Gewicht: 260 g. Breite: 210 mm. Beschreibbar: Nein. Tiefe: 93 mm. Höhe: 305 mm. Material: Kunststoff. Maße: 21 x 9,3 x 30,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
305 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,88*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 5,98*
1
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 6,41*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,59*
€ 7,06*
12
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,28834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47701
ab € 3,90*
Sonstiges
Deflecto
47901
ab € 2,13*
Sonstiges
Deflecto
684301
ab € 1,62*
Sonstiges
Deflecto
48001
ab € 9,61*
Sonstiges
Deflecto
45101
ab € 1,85584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.