Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobürste tesa 40233-00000 Ekkro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266384
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266384
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266384
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40233-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447449
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klobürste. Farbe: Silber, Weiß. Grundfarbe: Grau. Produktlinie: Ekkro. Geeignet für: Glasierte Fliesen, Marmor, Glas, Metall, Stein, Beton, Holz, verschiedene Kunststoffe. Gewicht: 860 g. Höhe: 147 mm. Breite: 390 mm. Tiefe: 116 mm. Montage: Selbstklebend. Permanent/Dauerhaft: Nein. Lieferumfang: 1 x Klobürstenhalter, 1 x Klobürste, 1 x tesa Power.Kit-Adapter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
860 g
Farbe:
Silber, Weiß
Höhe:
147 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
116 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,03*
€ 47,59*
€ 4,00*
ab € 40,06*
€ 54,67*
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 54,67*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 46,97*
€ 63,27*
€ 4,95*
ab € 47,22*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.