Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Nobo 1915659 Weiß 70 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266366
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266366
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266366
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1915659
EAN/GTIN:
     5028252641289
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Nobo Flipchart-Block 1915659. Farbe: Weiß. Papiergewicht: 70 g/m². Format: 58 x 81 cm. Perforation Typ: Perforiert. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Flipchart-Block. Lineatur: Einfarbig, kariert. Seiten pro Block: 50 Blatt. Breite: 580mm. Gewicht: 1700g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1700 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
810 mm
Breite:
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.