Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-122870 Herst.-Nr.: 18432 EAN/GTIN: 5411313450188 |
| |
|
| | |
| DYMO Beschriftungsband D1. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: STD. Bandbreite: 12 mm. Bandbreite(2): 12 mm. Bandlänge: 7000 mm. Beschriftbar: Nein. Breite: 12 mm. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Thermal. Etiketten Farbe: Black on Yellow. Etikettentyp: D1. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Geeignet für: LM100, LM120P, LM150, LMPC2, LM200, LM210D, LM220P, LM300, LM350, LM400, LM260P, LM360D, LM420P, LM450, LP350, LP100, LP150, LP200, LP250, LP300, PnP, LW400/450 Duo, 1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 5000, 5500. Gewicht: 32 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: S0720580. Kompatibel: Dymo Labelmanager 100 Plus,Labelmanager 100,Labelmanager 120 P,Labelmanager 150,Labelmanager 200 Plus,Labelmanager 200,Labelmanager 210 D Azerty,Labelmanager 210 D QWERTY,Labelmanager 210 D SET,Labelmanager 210 D,Labelmanager 220 P,Labelmanager 300,Labelmanager 350 D,Labelmanager 350,Labelmanager 400,Labelmanager 450 D,Labelmanager 450,Labelmanager PC 2,Labelmanager PC II,Labelmanager PC,Labelmanager Plus,Labelpoint 100,Labelpoint 150,Labelpoint 200,Labelpoint 250,Labelpoint 300,Labelpoint 350,Labelwriter 450 DUO,Labelwriter 450 DUO,Labelwriter 450 Pack,Labelwriter 450 Turbo,Labelwriter 450 Twin Turbo,Labelwriter 450,Labelwriter DUO,LW 450 Turbo,Pocket 1000 Plus,Pocket 1000,Pocket 2000,Pocket 3000,Pocket 3500,Pocket 4000,Pocket 4500,Pocket 5000,Pocket 5500,Pocket 9000. Lieferumfang: 1 x Schriftband. Länge: 7000 mm. Länge (m): 7 m. Marke: DYMO. Material: PL (Polyester). Oberfläche: Glänzend. Original oder Kompatibel: Authentisch. Quick-Peel: Nein. Recycled: Nein. Schriftbandfarbe: Gelb. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Thermotransfer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 32 g | Farbe: | Gelb | Breite: | 12 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf gelb, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, ZUBEHÖR, FÜR, DYMO, BESCHRIFTUNGSGERÄTE/PRÄGEGERÄTE, BÄNDER, 104819, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBAND, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, BESCHRIFTUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR, 7004425, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, TAPE CASETTE |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,22* | € 16,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,36* | € 16,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,58* | € 16,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,72* | € 16,82* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,70* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|