| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1225030 Herst.-Nr.: 57167-00000-07 EAN/GTIN: 4042448126023 |
| |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband Strong 6 Stück. Abrisskante: Nein. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Transparent. Geräuscharm: Ja. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 76 mm. Lieferumfang: 6 x Rollen Verpackungsklebeband. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 45 Mikron. Produktlinie: tesapack. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, PACKKLEBEBAND, PACKBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE |
| | |
| |