Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Logbuch 1221 DIN A6 Schmal 14,8 x 14,8 x 10,5 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222208
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222208
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222208
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     4004182012215
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Recycling-Etiketten
fahrtenbuch zweckform a6
BasicProductColour: Weiss. Binding Colour: Blau, Grün, Weiss. Colour: Weiss. Depth: 148 mm. Format: DIN A6 quer. Height: 105 mm. Included in Delivery: Recycling Logbuch. Language: Deutsch. Margin: Ja. Material: Papier. Material of Cover: Pappe. Model: 1221. Number of Pages: 32. Pages Per Block: 32. Perforation: Nicht perforiert. Preprinted header: Ja. Product Line: Formularbücher. Product Type: Recycling Logbuch. Register: Ja. Ruling: Schmal. Weight: 78g. Width: 148mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,62*
9 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,63*
1
€ 7,95*
ab € 3,33*
€ 5,74*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 5,75*
1 Tag
41
1
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,10813* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.