Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Recycling Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 64 Seiten für 310 Fahrten
Artikel-Nr.:
     C1101-1221
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     4004182012215
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Recycling-Etiketten
fahrtenbuch zweckform a6
Recycling Fahrtenbuch. Anwendung: Abrechnen, Dokumentieren. Material: Papier. Ausstattung mit: Ausfüllhilfe, Jahresabrechnung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A6 quer. Geeignet für: steuerlicher km-Nachweis für PKW
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blätter:
32
Farbe des Einbandes:
blau
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
148
Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Herstellerartikelnummer:
1221
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
GTIN:
4004182012215
Höhe des Blattes:
105
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Produktverwendung:
PKW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kraftstoffverbrauchstabelle, Ausfüllhilfe
Farbe des Rückens:
blau
Ausführung der Bindung:
Drahtheftung
Material des Einbandes:
Karton
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Recycling Fahrtenbuch
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Produkt-Typbezeichnung:
Fahrtenbuch
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,105* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.