Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Precision Schneidemaschine DIN A4 305 mm Grau 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1221991
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1221991
Artikel-Nr.:
     94QG7-1221991
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     90250000
EAN/GTIN:
     4002432129744
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Leitz Trimmer. Modell: Büro A4. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Farbe:
Grau
Höhe:
38 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
373 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,29*
€ 20,42*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,20*
€ 21,48*
€ 5,50*
ab € 14,62*
€ 21,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,67*
€ 24,85*
2 Tage
999
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,15*
Ähnlich
Leitz
90290000
ab € 6,41*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,18*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,66*
Ähnlich
Leitz
90260000
ab € 28,43*
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,31*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,81*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,50*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.