Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Precision Home A4 8 Blatt anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneider Precision Home A4 8 Blatt anthrazit
Rollenschneider Precision Home A4 8 Blatt anthrazit
Rollenschneider Precision Home A4 8 Blatt anthrazit
Rollenschneider Precision Home A4 8 Blatt anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT90250000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90250000
EAN/GTIN:
     4002432129744
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Leitz Precision Rollenschneider Home A4
  • Mit auswechselbarem Messerkopf
  • Sicher abgeschirmte Klinge (Stahl)
  • Die durchsichtige, manuelle Papierklemme läßt sich nach oben und untenklappen, was das Einlegen des Papiers erleichtert
  • Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers
  • Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7
  • Für manuelles Pressen
  • Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität
  • Schnittstil: gerader Schnitt
  • Schnittkapazität: 8 Blatt (80 g/qm)
  • Schneidleistung: 0,8 mm
  • Schnittlänge: 305 mm
  • Material: Kunststoffsockel
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Format: 150 x 38 x 373 mm
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
auswechselbarer Messerkopf:
ja
Besonderheiten:
Gerader Schnitt. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmte Kline (Stahl).
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
anthrazit
Formatgrößenraster:
ja
für Format:
A4
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Pressung:
manuell
Schnittlänge:
305 mm
Tiefe:
373 mm
Tischbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, leitz rollenschneider, roll und schnitt schneidemaschine, Hobbyschneidemaschine Hobbyschneider Papier Papier, Hobbyschneidemaschine Hobbyschneider Papier Papier-Schneidemaschine Papierschneidemaschine Roll Roll, Hobbyschneidemaschine Hobbyschneider Papier PapierSchneidemaschine Papierschneidemaschine Roll Roll, Schneidemaschine Papierschneidemaschine Roll Roll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,29*
€ 20,42*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,20*
€ 21,48*
€ 5,50*
ab € 14,62*
€ 21,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,67*
€ 24,85*
2 Tage
999
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,15*
Ähnlich
Leitz
90290000
ab € 6,41*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 50,18*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,66*
Ähnlich
Leitz
90260000
ab € 28,43*
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,31*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,81*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,50*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.