Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Cliprahmen CLIPA4 23 (B) x 1,5 (T) x 32 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205398
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205398
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205398
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     CLIPA4
EAN/GTIN:
     5032138208039
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
SECO Cliprahmen CLIPA4. Farbe: Transparent. Tiefe: 15mm. Höhe: 320mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Cliprahmen. Modell: CLIPA4. Produkttyp: Cliprahmen. Gewicht: 220 g. Breite: 230mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
320 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, bildhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.