Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1203827 Herst.-Nr.: INL4128 EAN/GTIN: 0850031865631 |
| |
|
|  |  |
 | InFocus Projektor INL4128. Anschluss-Art: 3.5 mm Jack. Anschlüsse: 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 2 x Mini D-sub 15-pin (VGA), 1 x Composite, 1 x S-VIDEO, 2 x 3.5 mm Stereo-Klinke, 1 x RS232, 1x RJ45, 1 x RJ45 HDBaseT, 1 x USB-A 5V/1,5A. ANSI Lumen: 5500 lm. Aspektverhältnis: 16:9. Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 pixels. Breite: 374 mm. Gewicht: 5500 g. Höhe: 117 mm. Kontrast: 2.000.000:1. Lautsprecher: Ja. Lebensdauer: 30000 Std.. Lieferumfang: 1 x Projektor, 1 x Fernbedienung, 1 x Lautsprecher. Maximaler Projektionsabstand: 9.3 cm. Mindestprojektionsabstand: 1 cm. Modell: INL4128. Nennlichtstrom in Lumen: 5500 lm. Produktlinie: Quantum Laser Advanced. Technologie: Laser. Tiefe: 302 mm. Zoom (digital): 2 x. Zoom (optisch): 1.6 x. Measurements 2: 37,4 (B) x 30,2 (T) x 11,7 (H) cm. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5500 g | Höhe: | 117 mm | Breite: | 374 mm | Tiefe: | 302 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.575,39* | € 1.652,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.578,61* | € 1.664,31* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.720,87* | € 1.807,76* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.726,64* | € 1.808,41* |  |  |  | Lager 94QG7 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 2.226,84* | € 2.325,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 94QG7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 94QG7 |  | Versand: Lager 94QG7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|