Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Whiteboard-Marker 351 WP6 X 171 g Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200623
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200623
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200623
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 WP6 X
EAN/GTIN:
     4007817061114
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
STAEDTLER Whiteboard-Marker. Farbe: Farbig sortiert. Breite: 151 mm. Tiefe: 118 mm. Gewicht (ca.): 171 g. Lieferumfang: 6 x Whiteboard-Marker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
171 g
Farbe:
Farbig sortiert
Breite:
151 mm
Tiefe:
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,10167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.