Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier Staufen Style 608469000 80 g/m² 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198828
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198828
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198828
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608469000
EAN/GTIN:
     9001939817814
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Staufen Style Kanzleipapier. Anzahl gestanzter Löcher: 0. Seiten pro Block: 250. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Details: Kanzleipapier. Höhe: 50 mm. Breite: 210 mm. Tiefe: 297 mm. Gewicht: 2430 g. Papiergewicht: 80 g/m². Details: Kanzleipapier. Lieferumfang: 250 x Zeichenpapier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2430 g
Höhe:
50 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
297 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 10,22*
€ 10,22*
9 Tage
32
€ 5,87*
ab € 13,23*
€ 13,26*
€ 6,95*
ab € 13,89*
€ 14,35*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 15,04*
€ 15,04*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 15,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (€ 0,04088* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.