Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen STAUFEN STYLE 608469000
Artikel-Nr.:
     639-608469000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608469000
EAN/GTIN:
     9001939817807
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Kanzleipapier. ECF. 80 g/qm. A3/A4 gefalzt. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Ausführung der Lineatur:blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
250
Ausführung der Lineatur:
unliniert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, druckerpapier a3 80g, allroundpapier a3, druckerpapier, FOR608469000, 213936, 36612627, 608469000, 8803621, FOR 608469000, KANZLEIPAPIER FORMAT WERK, KANZLEIPAPIER 80G BLANKO, 50920, 214B, 352090, Klausurbogen, Klausurbögen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 10,22*
€ 10,22*
€ 6,95*
ab € 11,34*
€ 11,64*
9 Tage
30
€ 5,87*
ab € 13,20*
€ 13,22*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 15,04*
€ 15,04*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 15,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (€ 0,06016* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.